曜日別特売
ESA921 ENJOY ESA921 美スラッと CLASS オーバーブラウス カーシーカシマ 67150496

ESA921 ENJOY ESA921 美スラッと CLASS オーバーブラウス カーシーカシマ 67150496
ESA921 ENJOY ESA921 美スラッと CLASS オーバーブラウス カーシーカシマ 67150496
ESA921 ENJOY ESA921 美スラッと CLASS オーバーブラウス カーシーカシマ 67150496
ESA921 ENJOY ESA921 美スラッと CLASS オーバーブラウス カーシーカシマ 67150496

ENJOY ESA921 美スラッと CLASS オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ13
ネイビーチェック
内容量1枚注文コード67150496品番ESA921
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

素材スペック/吸汗/速乾/高通気/抗菌/防臭/ラメ/イージーケア/ホームクリーニング

用途
デザイン機能/スマホポケット/補強布胸ポケット/大容量ポケット/腰ポケットのビットパーツ/Wネームループ/袖口のスリット/長めの袖丈 /動きやすい袖(ARM360°プラス)/付属アクセ(2WAY)/バストケアボタン
ネイビーチェックサイズ13混率(%)ポリエステル100
注意
※360°どこからでも上品に美しく、大人見え。着た瞬間から輝く私に。立ち姿をすらりと美しく魅せながら、身体を締め付けない快適な着心地も追求した「美スラッとクラス」。全方位、どこから見ても隙のないシルエットと縦のラインデザインですっきり細見えなオーバーブラウス。付属アクセで2WAYの着こなしが可能です。曲線×立体のオリジナルパターンで作るX・I・Sシルエットが着痩せ見えを実現。気になるところをカバーしながら ボディラインを整えて、360°どこから見ても美しく着こなせます。また、抗菌防臭加工で夏のお悩みも解決します。素材には、3種類の異なる糸を使用した表情豊かなバスケットメッシュ組織に、ほのかにラメ糸を入れることで透明感のあるさりげない光沢をプラス。女性らしい爽やかな印象に仕上げたENJOYオリジナル素材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする