曜日別特売
ESB929 ENJOY ESB929 SHADE DOBBY CLOTH シャツブラウス カーシーカシマ 67151957

ESB929 ENJOY ESB929 SHADE DOBBY CLOTH シャツブラウス カーシーカシマ 67151957
ESB929 ENJOY ESB929 SHADE DOBBY CLOTH シャツブラウス カーシーカシマ 67151957
ESB929 ENJOY ESB929 SHADE DOBBY CLOTH シャツブラウス カーシーカシマ 67151957

ENJOY ESB929 SHADE DOBBY CLOTH シャツブラウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ9
ピンク
内容量1枚注文コード67151957品番ESB929
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

素材スペック/ヨコストレッチ/吸汗/吸汗/速乾/UVカット/透けにくい/イージーケア/ホームクリーニング

用途デザイン機能/バストケアピッチ/動きやすい袖(ARM360°)/消臭テープ(脇下)/スカーフループピンクサイズ9混率(%)ポリエステル100%
注意
※ストレッチ性のあるスタンダードなシャツカラー。透けにくく、柔らかな風合いの極細ポリエステル糸を使用した表情豊かなドビー織のストレッチ素材を使用。フルダル糸を使用しているので防透性やUVカット性にも優れています。また、裏側を適度な凹凸感がある組織にしているのでべたつき感がなく、快適な着心地のENJOYオリジナル素材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする