EAJ955 ENJOY EAJ955 美スラッと BEYOND ジャケット カーシーカシマ 67153881

EAJ955 ENJOY EAJ955 美スラッと BEYOND ジャケット カーシーカシマ 67153881
EAJ955 ENJOY EAJ955 美スラッと BEYOND ジャケット カーシーカシマ 67153881
EAJ955 ENJOY EAJ955 美スラッと BEYOND ジャケット カーシーカシマ 67153881
EAJ955 ENJOY EAJ955 美スラッと BEYOND ジャケット カーシーカシマ 67153881

ENJOY EAJ955 美スラッと BEYOND ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ13
ネイビーチェック
内容量1枚注文コード67153881品番EAJ955
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

素材スペック/2wayストレッチ/静電気防止仕様/ハイストレッチ裏地/吸汗/速乾/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応

用途デザイン機能/大容量ポケット/スカーフループ/補強布胸ポケット/Wネームループ/インカムループ/動きやすい袖(ARM360°プラス)/フラワーホール/内ポケット/カードポケット/袖口折返し/後ろサイドベンツ/ネイビーチェックサイズ13混率(%)ポリエステル100%
注意
※360°どこから見ても美しく、それでいてきゅうくつ感のない着心地を叶えた「美スラッとBEYOND」。伸びのよい2wayストレッチの生地を合わせることで細見えと抜群の着心地を実現。12面体でつくる” ワンサイズスマート”な美しく伸びるシルエットと抜群のストレッチで美しくストレスフリーなジャケット。動きやすい2wayストレッチが味方!きゅうくつ知らずで一日中快適。素材は、多種な組織柄をドビー織で表現した陰影と、光沢がクラス感を演出するシャドーチェック。糸に撚りをかけることにより、ウール見えする上品な印象に仕上げました。抜群の2wayストレッチで着心地のよさも実現したENJOYオリジナル素材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする