NAJ041 ENJOYNoir NAJ041 THE BLACK CLOSET ジャケット カーシーカシマ 67155335

NAJ041 ENJOYNoir NAJ041 THE BLACK CLOSET ジャケット カーシーカシマ 67155335
NAJ041 ENJOYNoir NAJ041 THE BLACK CLOSET ジャケット カーシーカシマ 67155335
NAJ041 ENJOYNoir NAJ041 THE BLACK CLOSET ジャケット カーシーカシマ 67155335
NAJ041 ENJOYNoir NAJ041 THE BLACK CLOSET ジャケット カーシーカシマ 67155335
NAJ041 ENJOYNoir NAJ041 THE BLACK CLOSET ジャケット カーシーカシマ 67155335

ENJOYNoir NAJ041 THE BLACK CLOSET ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ9
内容量1枚注文コード67155335品番NAJ041
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

素材スペック/2wayストレッチ/ニットメッシュ裏地/速乾/防汚/ホームクリーニング/オールシーズン対応

用途デザイン機能/動きやすい袖( ARM360°プラス)/インカムループ/Wネームループ/補強布胸ポケット/大容量ポケット/袖口折返し/静電気防止仕様/内ポケット(フェムテックポケット、メイクアップポケット)/カードポケット/スカーフループ(2way)/フラワーホール/ペンポケット/後ろサイドベンツブラックサイズ9混率(%)複合繊維(ポリエステル)100
注意
※スタイリッシュだけではない、アイテムの組み合わせ次第でマニッシュにもフェミニンにも、幅広い印象を表現できる「THE BLACK CLOSET」シリーズ。選べる丈感やシルエットといったデザインをはじめ、機能性や快適さを追求した9つのアイテムでブラックコーディネートの「 新しい常識」を提案。ほどよい生地の厚みと軽さで、4シーズンどんな季節でも快適に過ごせるジャケット。どんな季節にも対応します。IDカードや名刺、リップ、目薬、ナプキンなどを収納できる内ポケット付き。ボタンがついているので落ちる心配がなく、メイクくずれの時などすぐに取り出せるので安心です。静電気を防ぐ機能付き。接客時の「パチッ」を防ぎ、お客様に不快感を与えません。素材には、水や皮脂汚れがつきにくい2wayストレッチの快適素材を使用。2wayストレッチによるストレスフリーな着心地が魅力。ポリエステルの異なる縮みの糸を張り合わせることでストレッチ性を実現。経年劣化の心配がありません。また、一般的に染色加工場の使用廃水は公共の汚水処理施設に送り浄化しますが、環境に配慮し、染色加工場内でバクテリアを使用して汚水を浄化するシステムを採用しています。ハンドマーク防止加工も施しているので、水や皮脂汚れがつきにくく、落ちやすい素材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする