カーシーカシマ
ENJOYNoir NAL048 THE BLACK CLOSET ワイドパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
23
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
67156051
品番
NAL048
参考基準価格(税別)
¥27,750
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
素材スペック/2wayストレッチ/ハイストレッチ裏地/速乾/防汚/ホームクリーニング/オールシーズン対応
用途
デザイン機能/カーブベルト/後ろ脇ゴム/すべり止めテープ/大容量ポケット/静電気防止仕様/打ち込み式ホック/前のみ裏地/裾上げしても美シルエットをキープ
色
ブラック
サイズ
23
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)100
注意
※スタイリッシュだけではない、アイテムの組み合わせ次第でマニッシュにもフェミニンにも、幅広い印象を表現できる「THE BLACK CLOSET」シリーズ。選べる丈感やシルエットといったデザインをはじめ、機能性や快適さを追求した9つのアイテムでブラックコーディネートの「 新しい常識」を提案。ほどよい生地の厚みと軽さで、4シーズンどんな季節でも快適に過ごせるワイドパンツ。どんな季節にも対応します。静電気を防ぐ機能付き。接客時の「パチッ」を防ぎ、お客様に不快感を与えません。素材には、水や皮脂汚れがつきにくい2wayストレッチの快適素材を使用。2wayストレッチによるストレスフリーな着心地が魅力。ポリエステルの異なる縮みの糸を張り合わせることでストレッチ性を実現。経年劣化の心配がありません。また、一般的に染色加工場の使用廃水は公共の汚水処理施設に送り浄化しますが、環境に配慮し、染色加工場内でバクテリアを使用して汚水を浄化するシステムを採用しています。ハンドマーク防止加工も施しているので、水や皮脂汚れがつきにくく、落ちやすい素材です。