NAJ049 ENJOYNoir NAJ049 KASANE アシンメトリージャケット カーシーカシマ 67156087

NAJ049 ENJOYNoir NAJ049 KASANE アシンメトリージャケット カーシーカシマ 67156087
NAJ049 ENJOYNoir NAJ049 KASANE アシンメトリージャケット カーシーカシマ 67156087
NAJ049 ENJOYNoir NAJ049 KASANE アシンメトリージャケット カーシーカシマ 67156087
NAJ049 ENJOYNoir NAJ049 KASANE アシンメトリージャケット カーシーカシマ 67156087

ENJOYNoir NAJ049 KASANE アシンメトリージャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ11
チャコールグレー
内容量1枚注文コード67156087品番NAJ049
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

素材スペック/2wayストレッチ/ハイストレッチ裏地/静電気防止仕様/吸汗/サステイナブル/グリーン購入対応/ホームクリーニング/オールシーズン対応

用途デザイン機能/大容量ポケット/スカーフループ(サポートループ付)/補強布胸ポケット/Wネームループ/動きやすい袖(ARM360°プラス)/半背裏/インカムループ/袖口折返し/後ろサイドベンツ/内ポケット(カードポケット、フェムテックポケット、メイクアップポケット)チャコールグレーサイズ11混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル47)
注意
※日本のおもてなしにふさわしい装いを。日本を感じさせる和の雰囲気を取り入れ、モダンな装いに仕立てた「KASANE」。サテン衿のシャープなデザインがモード感を演出するアシンメトリーのジャケット。素材には、強撚糸を使用した、オックス調で凹凸のあるドビー柄組織を使用。杢感を表現する糸を使用し、ウール調の高級感を実現。2wayストレッチで動きやすく、適度なハリ感があり、仕立て映えします。GRS認証を取得した再生ポリエステル糸「TOPGREEN」を使用し、環境にも配慮したENJOY Noirオリジナル素材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする