ESA976 ENJOY ESA976 PLAYFUL CHECK オーバーブラウス カーシーカシマ 67158711

ESA976 ENJOY ESA976 PLAYFUL CHECK オーバーブラウス カーシーカシマ 67158711
ESA976 ENJOY ESA976 PLAYFUL CHECK オーバーブラウス カーシーカシマ 67158711
ESA976 ENJOY ESA976 PLAYFUL CHECK オーバーブラウス カーシーカシマ 67158711
ESA976 ENJOY ESA976 PLAYFUL CHECK オーバーブラウス カーシーカシマ 67158711
ESA976 ENJOY ESA976 PLAYFUL CHECK オーバーブラウス カーシーカシマ 67158711
ESA976 ENJOY ESA976 PLAYFUL CHECK オーバーブラウス カーシーカシマ 67158711
ESA976 ENJOY ESA976 PLAYFUL CHECK オーバーブラウス カーシーカシマ 67158711
ESA976 ENJOY ESA976 PLAYFUL CHECK オーバーブラウス カーシーカシマ 67158711
ESA976 ENJOY ESA976 PLAYFUL CHECK オーバーブラウス カーシーカシマ 67158711

ENJOY ESA976 PLAYFUL CHECK オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ7
ホワイトチェック
内容量1枚注文コード67158711品番ESA976
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

素材スペック/吸汗/速乾/防汚/吸放湿/透けにくい/UVカット/サステイナブル/グリーン購入対応/イージーケア/ホームクリーニング

用途
デザイン機能/スマホポケット/[PLUS M]補強布大きめ胸ポケット/Wネームループ/大容量ポケット/動きやすい袖(ARM360°プラス)/消臭テープ/バストケアボタン/長めの袖丈
ホワイトチェックサイズ7混率(%)ポリエステル93(再生ポリエステル28)/レーヨン7
注意
※着れば瞬時に清涼感と華やかさが加わる、「PLAYFUL CHECK」シリーズ。遊び心のあるシルバーボタンで、アクセサリーがなくても華やか。清潔感のあるチェック柄で、優しく安心感のある着こなしに。サイドに流れるフリルで華やかな印象のオーバーブラウス。素材には柔らかい薄手のジョーゼット素材で着心地のよい、上品なオンブレー小柄チェックを使用。フルダル糸を使用しているので透けにくく、汚れが落ちやすい防汚加工付きで、薄手の明るい色でも安心してキレイに着用できます。また、ペットボトルを再生しGRS認証を取得した環境にやさしいリサイクル機能糸「COOLMAX EcoMade ALL SEASON」を使用しているので、暑いときは異形断面を持つ繊維が体から汗を吸い上げ拡散するので涼しく、寒いときは中空繊維が空気をため込むのであたたかい、オールシーズン快適に過ごせるENJOYオリジナル素材です。清潔感と親しみやすさでやさしい印象のホワイト×ブラックチェックと、誠実で上品な印象へ導くシャドーチェック柄のネイビー×ブラックの2色展開。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする