曜日別特売
ESP980 ENJOY ESP980 BICOLOR POLO 3WAYポロシャツ(七分袖) カーシーカシマ 67159219

ESP980 ENJOY ESP980 BICOLOR POLO 3WAYポロシャツ(七分袖) カーシーカシマ 67159219
ESP980 ENJOY ESP980 BICOLOR POLO 3WAYポロシャツ(七分袖) カーシーカシマ 67159219
ESP980 ENJOY ESP980 BICOLOR POLO 3WAYポロシャツ(七分袖) カーシーカシマ 67159219
ESP980 ENJOY ESP980 BICOLOR POLO 3WAYポロシャツ(七分袖) カーシーカシマ 67159219

ENJOY ESP980 BICOLOR POLO 3WAYポロシャツ(七分袖)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
ネイビー
内容量1枚注文コード67159219品番ESP980
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

素材スペック/ニット/2wayストレッチ/吸汗/速乾/吸放湿/接触冷感/UVカット/透けにくい/サステイナブル/イージーケア/ホームクリーニング

用途デザイン機能/動きやすい袖(ARM360°)/消臭テープ/[PLUS M]補強布大きめ胸ポケット/Wネームループ/ドット釦仕様/付属アクセ(3WAY) ※スナップボタン仕様/腰ポケットネイビーサイズL混率(%)ポリエステル95/キュプラ5
注意
※真夏でも涼やかで快適な着心地が続く、クール&フェミニンなきっちりオフィスポロ。オールシーズン着られる七分袖の3WAYオーバーブラウス。便利な腰ポケット付きでパンツとの相性も抜群のペプラムデザイン。二の腕や腰まわりをさりげなくカバーしてくれるのも嬉しいポイント。呼吸する素材を使用しているのでモイステックスでべたつきを防いで、クール感アップ!モイステックスは、吸放湿性に優れたキュプラと機能性ポリエステルを組み合わせた接触冷感素材。湿度をコントロールしてドライで快適な状態を保つ”呼吸する素材”で、涼しい着心地を叶
※えます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする