協和ゴム工業
グロメットB型
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
寸法E(mm)
【溝厚】2
【溝厚】1
【溝厚】2
【溝厚】1.5
【溝厚】3
高さ(mm)
【D】11
【D】7
【D】8
【D】9
【D】10
【D】11
【D】12
【D】13
【D】14
【D】15
【D】18
【D】19
【D】19.5
【D】14.5
【D】16
外径A(Φmm)
26
18
20
22
26
29
32
35
40
44
48
52
56
65
75
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67160470
品番
B12-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61
販売価格(税別)
¥
55
バスケットに入れる
耐候性に優れています。
用途
パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。
材質
KH3(EPDM)
色
黒
高さ(mm)
【D】11
硬度
A50±5
寸法E(mm)
【溝厚】2
内径ΦC(mm)
12
外径A(Φmm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
曲面R(mm)
4
溝径B(Φmm)
19
注意
※取付対応板厚は、溝厚:E(mm)です