曜日別特売
B19-1 グロメットB型 協和ゴム工業 67160515

B19-1 グロメットB型 協和ゴム工業 67160515
B19-1 グロメットB型 協和ゴム工業 67160515

グロメットB型

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
寸法E(mm)【溝厚】1
高さ(mm)【D】12
外径A(Φmm)35
内容量1個注文コード67160515品番B19-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

耐候性に優れています。

用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。材質KH3(EPDM)高さ(mm)【D】12硬度A50±5寸法E(mm)【溝厚】1内径ΦC(mm)19外径A(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応曲面R(mm)5溝径B(Φmm)28
注意
※取付対応板厚は、溝厚:E(mm)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする