曜日別特売
HD-N-120 刻印セット 数字 はくでん 67160865

刻印セット 数字

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
文字高(mm)12
内容量1個注文コード67160865品番HD-N-120
参考基準価格(税別)¥4,420販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

9本組数字刻印セットです。
6と9は共用・金属板等への打刻に適しています。
保護ケースに収納されています。

材質合金鋼容量1セット(9本組)文字種別数字文字高(mm)12組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする