曜日別特売
HDTM-200S ステンレスメジャー 2m はくでん 67161127

HDTM-200S ステンレスメジャー 2m はくでん 67161127
HDTM-200S ステンレスメジャー 2m はくでん 67161127
HDTM-200S ステンレスメジャー 2m はくでん 67161127

ステンレスメジャー 2m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード67161127品番HDTM-200S
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

洗いやすい中空構造。耐腐食性を持ち、錆びにくい。
ロック機能およびキーホルダー付き。

材質ABS+ステンレス鋼シルバー質量(g)46テープ幅(mm)10テープ長さ(m)2目盛仕様メートル目盛種別片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする