曜日別特売
AVA-AP07CCBK AirPods Pro 3 ケース MagSafe対応 ファブリック調 TPU 耐衝撃 ストラップ付 落下防止 エレコム 67162439

AVA-AP07CCBK AirPods Pro 3 ケース MagSafe対応 ファブリック調 TPU 耐衝撃 ストラップ付 落下防止 エレコム 67162439
AVA-AP07CCBK AirPods Pro 3 ケース MagSafe対応 ファブリック調 TPU 耐衝撃 ストラップ付 落下防止 エレコム 67162439
AVA-AP07CCBK AirPods Pro 3 ケース MagSafe対応 ファブリック調 TPU 耐衝撃 ストラップ付 落下防止 エレコム 67162439
AVA-AP07CCBK AirPods Pro 3 ケース MagSafe対応 ファブリック調 TPU 耐衝撃 ストラップ付 落下防止 エレコム 67162439
AVA-AP07CCBK AirPods Pro 3 ケース MagSafe対応 ファブリック調 TPU 耐衝撃 ストラップ付 落下防止 エレコム 67162439
AVA-AP07CCBK AirPods Pro 3 ケース MagSafe対応 ファブリック調 TPU 耐衝撃 ストラップ付 落下防止 エレコム 67162439
AVA-AP07CCBK AirPods Pro 3 ケース MagSafe対応 ファブリック調 TPU 耐衝撃 ストラップ付 落下防止 エレコム 67162439

AirPods Pro 3 ケース MagSafe対応 ファブリック調 TPU 耐衝撃 ストラップ付 落下防止

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード67162439品番AVA-AP07CCBK
参考基準価格(税別)¥3,760販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

MagSafe充電にも対応!持ち運びしやすいストラップが付いた、軽やかで装いに溶け込む上質なAirPods Pro 3用ファブリックタッチケースです。

用途
MagSafe充電に対応し、軽やかなファブリックの風合いで、装いに溶け込む上質なAirPods Pro 3用ファブリックタッチケースです。
ケースの内側全周に、衝撃吸収効率の高いエアークッションを採用しています。
シリコン素材より強く耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースを装着したまま、MagSafe充電器などのワイヤレス充電器、または純正ケーブルでの充電が可能です。
※形状によっては接続できないケーブルがあります。
ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。
本体のストラップホールに取り付け可能な、持ち運びやすく落下を防止するハンドストラップが付属しています。
側面のカラビナホールには、お好みのカラビナを取り付けられます。
※本製品にカラビナは付属していません。
適合ワイヤレス充電器:○適合機種AirPods Pro 3セット内容ケース本体×1、ストラップ×1、両面テープブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする