曜日別特売
EC-C51LBK モバイルバッテリー コンセント一体型 10000mAh PD 35W PPS対応 USB-Cケーブル内蔵 2台同時 LED残量1%表示 エレコム 67162640

EC-C51LBK モバイルバッテリー コンセント一体型 10000mAh PD 35W PPS対応 USB-Cケーブル内蔵 2台同時 LED残量1%表示 エレコム 67162640
EC-C51LBK モバイルバッテリー コンセント一体型 10000mAh PD 35W PPS対応 USB-Cケーブル内蔵 2台同時 LED残量1%表示 エレコム 67162640

モバイルバッテリー コンセント一体型 10000mAh PD 35W PPS対応 USB-Cケーブル内蔵 2台同時 LED残量1%表示

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード67162640品番EC-C51LBK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

AC充電器としても使える2in1タイプのモバイルバッテリーです。10000mAhの大容量にUSB Type-C(TM)ケーブルが一体化されているため、外出先でも安心して充電できます。バッテリー残量はLEDパネルで1%単位で確認できます。USB Power Delivery対応です。

用途
AC充電器と、USB Type-C(TM)ケーブルを一体化したモバイルバッテリーです。USB Power Delivery対応です。
バッテリー・AC充電器・ケーブル一体型なので、旅行や出張に大活躍。これひとつでお出かけの際も持ち運べます。
モバイルバッテリー使用時は、USB Power Deliveryにより最大30Wでスマートフォンを高速充電できます。外出先の急な充電切れにも安心です。
本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンを接続することで、AC充電器として使えます。
一体型ケーブルに加えて、USB Type-Cポートを1つ搭載しています。USB Type-Cポートに別売のケーブルを接続することで、2台のスマートフォンなどを同時に充電可能です。
※AC充電器として使用する場合は計18W、モバイルバッテリーとして使用する場合は計20Wを2台に電力分配して充電を行います。
AC充電器として、USB Power Deliveryによる最大35W出力に対応。スマートフォンやタブレットはもちろん、MacBook Airなどのノートパソコンにも充電可能です。
※AC充電器として使用し、35W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。
USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、幅広い機種を充電できます。
※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。
※PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。
※USB Type-Cポートまたは一体型USB Type-Cケーブルを単独で使用した場合、AC充電器として使用時PD最大35W/PPS最大30W、モバイルバッテリーとして使用時PD最大30W/PPS最大30Wとなります。
スマートフォンなどへの充電と、本製品への充電も同時に行える”まとめて充電”に対応しています。
※スマートフォンへ優先的に充電されます。
※本製品はパススルー充電に対応しており、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。
コンセントに挿すだけで本製品を充電できます。充電時間は約2時間です。
※本製品のみを充電した場合の目安時間です。
電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。
本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。
※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。
LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。
NINTENDO SWITCH(TM) 2/NINTENDO SWITCH(TM)/NINTENDO SWITCH Lite(TM)対応です。
※ドックでのご利用に対応しておりません。
GaN II Plus(窒化ガリウム)ICを採用し、高出力ながら製品の小型化及び軽量化を実現しました。
一般的なモバイルバッテリーの約2倍となる、約1000回繰り返し使える、長寿命な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。
過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。
電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。
※航空会社の規定によって例外がある場合があります。
※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。
※USB Type-Cポートにケーブルを挿したままにすると、バッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。
※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。
※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品絶縁シール×2仕様くり返し使用回数:1000回、定格入力電圧:USB Type-C(TM)ポート/USB Type-Cケーブル、電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品 ◇PSE 特定電気用品ブラック質量(g)約260外形寸法(mm)幅約51×奥行約31×高さ約107.5出力USB Type-Cポート/USB Type-Cケーブル、USB Type-Cポート[9W(5V/1.8A)]+USB Type-Cケーブル[9W(5V/1.8A)]、USB Type-Cポート/USB Type-Cケーブル、USB Type-Cポート[10W(5V/2A)]+USB Type-Cケーブル[10W(5V/2A)]使用温度範囲AC充電器として使用時コネクタ形状(電源出力側)USB Type-Cポート×1、本体一体型USB Type-Cケーブル×1定格入力電圧(V)100-240~50/60Hz対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン・タブレット・他小型電子機器定格容量電池:3.6V/10000mAh 36.0Wh充電時間コンセントから直接充電定格入力電流(A)最大1.5使用電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間定格入力USB Type-Cポート/USB Type-Cケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする