理研化学
巻き付きテンプル保護メガネ RK-32
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67163437
品番
RK-32 透明AF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ソフトな巻き付き型テンプルなので顔に優しくフィットします。
鼻パッドが柔らかいのでフィットしやすいです。
約21gの超軽量タイプです。
仕様
UVカット、防曇加工、硬化処理
寸法(mm)
W144×H42
質量(g)
21
フレーム
TR90、ラバー
材質(レンズ)
ポリカハードコートA