RK-107W IR3 遮光メガネはね上げ式 RK-107W 理研化学 67163480

RK-107W IR3 遮光メガネはね上げ式 RK-107W 理研化学 67163480
RK-107W IR3 遮光メガネはね上げ式 RK-107W 理研化学 67163480
RK-107W IR3 遮光メガネはね上げ式 RK-107W 理研化学 67163480

遮光メガネはね上げ式 RK-107W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レンズ色IR3
内容量1個注文コード67163480品番RK-107W IR3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

スタイリッシュなデザインのWはね上げめがねです。
側板付なので横からの光も防ぎます。

仕様UVカット、紫外線カット、硬化処理、レンズ交換可能寸法(mm)W149×H46質量(g)46レンズ色IR3フレームTPR、ナイロン機能はね上げタイプ材質(レンズ)ポリカハードコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする