曜日別特売
HD-C482 USBオシロスコープ 2CH 20M はくでん 67164180

USBオシロスコープ 2CH 20M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード67164180品番HD-C482
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

デュアルチャンネル、ソフトウェア上でそれぞれのチャンネルのパラメータを設定可能です。
帯域幅20MHz、最大50MS/sのリアルタイムサンプリングレート
PWM出力と3.3V矩形波校正機能を搭載
USBでPCに直接接続し、通信と電源供給を行うため、追加の電源は不要です。
Windows XP、Win 7、Win 8.1、Win 10、Win 11に対応しています。

対応OSWindows XP、Win7、Win8、Win8.1、Win10(32/64bit)入力インピーダンス1MΩ/25pF保存形式txt、csv、excel、oscxxx、jpgレコード長1K~62M(50μS~60S)トリガモードオート、ノーマル、シングルショット、トリガ無し最大入力電圧(V)±60.0(×1)、±600.0(×10)(DC+AC peak)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする