曜日別特売
19834 デジタルノギス インサイド測定 シンワ測定 67165835

19834 デジタルノギス インサイド測定 シンワ測定 67165835
19834 デジタルノギス インサイド測定 シンワ測定 67165835
19834 デジタルノギス インサイド測定 シンワ測定 67165835
19834 デジタルノギス インサイド測定 シンワ測定 67165835

デジタルノギス インサイド測定

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード67165835品番19834
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

特殊形状デジタルノギス インサイド測定

用途内溝の測定や外側測定に材質本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01製品質量(g)189本体サイズ(mm)287×82×20オートパワーオフ無操作状態で約5分後
注意
※1 量子化誤差(±1カウント)を含みます。
※2 防塵性能:粉塵が侵入しません。防水性能:水面まで1mの高さで30分水中に沈めても水が侵入しません。
※3 付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります 。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする