曜日別特売
73733 デジタルキャリパーゲージ 楕円竿 シンワ測定 67165957

73733 デジタルキャリパーゲージ 楕円竿 シンワ測定 67165957
73733 デジタルキャリパーゲージ 楕円竿 シンワ測定 67165957
73733 デジタルキャリパーゲージ 楕円竿 シンワ測定 67165957
73733 デジタルキャリパーゲージ 楕円竿 シンワ測定 67165957

デジタルキャリパーゲージ 楕円竿

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード67165957品番73733
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

デジタルキャリパーゲージ

用途部材の厚さ測定に材質本体:ABS樹脂 竿:アルミ測定範囲(mm)0~25使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01製品質量(g)96本体サイズ(mm)69×90×22オートパワーオフ無操作状態で約5分後
注意
※1 量子化誤差(±1カウント)を含みます。
※2 付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする