578-L 防寒手袋 ActivGrip578(5双) TOWA(東和コーポレーション) 67166070

※メイン画像

578-L 防寒手袋 ActivGrip578(5双) TOWA(東和コーポレーション) 67166070
578-L 防寒手袋 ActivGrip578(5双) TOWA(東和コーポレーション) 67166070
578-L 防寒手袋 ActivGrip578(5双) TOWA(東和コーポレーション) 67166070
578-L 防寒手袋 ActivGrip578(5双) TOWA(東和コーポレーション) 67166070
578-L 防寒手袋 ActivGrip578(5双) TOWA(東和コーポレーション) 67166070
578-L 防寒手袋 ActivGrip578(5双) TOWA(東和コーポレーション) 67166070
578-L 防寒手袋 ActivGrip578(5双) TOWA(東和コーポレーション) 67166070

防寒手袋 ActivGrip578(5双)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5双)注文コード67166070品番578-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ニトリルゴムコーティングにより、耐油性や耐摩耗等の強度に優れています。
内側にフリースを使用した、あたたかく作業しやすい手袋です。
ニオイや菌を抑制する、サニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
マイクロフィニッシュ加工で、油や水にも優れたグリップ力を発揮します。
手首までカバーする袖口ロングタイプで、防寒性に優れています。

用途
除雪作業、寒い環境下での倉庫内作業に。
農作業、漁業に。
機械操作などに。
仕様特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」、サニタイズ抗菌抑臭加工、内側フリース仕様厚さ(mm)1.55グリーンサイズ9/L規格【EN511:2006】111入数(双)5全長(cm)30中指長(cm)8.5材質(裏)ポリエステル材質(表)ニトリルゴム手のひらまわり(cm)24.1質量(g/袋)535RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
67166070578-L71006261578-L578-L ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip578(アクティブグリップ578) TOWA(東和コーポレーション) 71006261ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip578(アクティブグリップ578)TOWA(東和コーポレーション)1双
839
税込923
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする