曜日別特売
ACMAG100 安心クッション マグネット L字型90cm カーボーイ 67166185

メイン画像

ACMAG100 安心クッション マグネット L字型90cm カーボーイ 67166185
ACMAG100 安心クッション マグネット L字型90cm カーボーイ 67166185
ACMAG100 安心クッション マグネット L字型90cm カーボーイ 67166185
ACMAG100 安心クッション マグネット L字型90cm カーボーイ 67166185
ACMAG100 安心クッション マグネット L字型90cm カーボーイ 67166185

安心クッション マグネット L字型90cm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ブラック/イエロー
幅(mm)37
厚さ(mm)9
内容量1本注文コード67166185品番ACMAG100
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

マグネット仕様なので脱着簡単です。
柔らかく弾力性に優れた素材です。

用途金属製の柱や棚などの危険な角に。仕様マグネット貼付け済みトラスコ品番702-5256材質NBR(発泡ゴム)/マグネット長さ(mm)900幅(mm)37厚さ(mm)9ブラック/イエロー取付け方法マグネット
注意
※サイズ、重量に±10%の公差が生じることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする