タカギ
ホースジョイントL(CG)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67166517
品番
G084CG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
スリムホースとスリムホースをつなぐホースジョイントです。
用途
ホースとホースの接続用。散水用ホースジョイント。
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
85
質量(g)
14
接続方式
ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)
26まで
適合ホース内径(Φmm)
15~18