タカギ
3分岐蛇口ニップル(CG)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67166551
品番
GWF11CG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
蛇口・ホースの接続部は、G1/2管用平行ネジ接続になっています。切替コックで通水・止水が可能です。かんたん水やりタイマーを2個取り付けできます。
材質
ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(g)
346
接続方式
ニップル-コネクタ(×3)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×45×187
適合コネクタ
タカギ製コネクタ全種類
適合蛇口外径(Φmm)
14~18