ストレーナ付コネクター(CG)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード67166569品番G086CG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ノズルやホース内などへのゴミの侵入を防ぐアミ付のコネクターです。

用途ホースとニップル接続用材質(主要部)AES樹脂高さ(mm)80質量(g)60接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)~21適合ホース内径(Φmm)12~15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする