曜日別特売

地下散水栓ニップルセット(CG)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード67166691品番G075CG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

地下散水栓にホースを接続します。付属のコネクタでホースを接続します。

用途蛇口とホース接続用。材質ABS樹脂高さ(mm)95質量(g)57取付ねじG1/2適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛇口部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする