コック付ニップル(CG)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード67166806品番G080CG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

通水タイプの洗車ブラシやデッキブラシなどに接続することで手元で通止水の切替えが可能になります。ワンタッチ接続ができるコネクターに取り付けて使用します。

用途
洗車・清掃に。
全長(mm)187高さ(mm)187耐熱温度(℃)60適合プラグタカギ製コネクター適合ニップルタカギ製ニップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする