曜日別特売
DB1-855a-TK 組立作業台 ライトステップ用片側開口手摺 DB-a (手摺のみ) 長谷川工業 67168206

組立作業台 ライトステップ用片側開口手摺 DB-a (手摺のみ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット適合機種DB1-855a注文コード67168206品番DB1-855a-TK
参考基準価格(税別)¥64,600販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

1段タイプから取付けOK。
踊場手すり(幅木含む)は取付け位置を変更するだけで高さ1100mm・900mmのどちらにも対応。
旧製品(一部)にも取付可能です。
階段手すり・踊場手すり・背面手すりに中桟を追加し、より安心して作業が可能です。
オプション取付けでさらに安全になります。

適合機種DB1-855a質量(kg)6.2手すり高さ(mm)1100
注意
※1段タイプはH900手すり、階段手すりともに対応しておりません。
※階段手すりの位置は変更できません。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする