VMG11BU-N03-01-P ブローガン VMG パルスブローユニット付 SMC 67169491

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブローガン VMG パルスブローユニット付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個配管接続方式ねじ込み式ねじサイズNPT3/8ノズルKN-R02-100注文コード67169491品番VMG11BU-N03-01-P
参考基準価格(税別)¥13,670販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減
・パルスブローユニット付 [New]
繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上
・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル
・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式
・供給圧力の影響を受けない一定の操作力

種別【ノズルカバー】なし、【パルスブローユニット】付(PU20-R02)質量(g)212使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ノズル接続径Rc1/4使用流体空気ノズルKN-R02-100周波数範囲(Hz)(調整範囲)5~10保証耐圧力(MPa)1.05ボディーカラーダークブルーねじサイズNPT3/8RoHS指令(10物質対応)対応ノズルタイプおねじ付きノズル配管取出方向下方向配管接続方式ねじ込み式ノズル径(Φmm)1
関連資料:カタログ(3.58MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする