曜日別特売
- チェーンブロック 軽量・強靭アルミボディ モノタロウ 67177419

- チェーンブロック 軽量・強靭アルミボディ モノタロウ 67177419
- チェーンブロック 軽量・強靭アルミボディ モノタロウ 67177419
- チェーンブロック 軽量・強靭アルミボディ モノタロウ 67177419
- チェーンブロック 軽量・強靭アルミボディ モノタロウ 67177419
- チェーンブロック 軽量・強靭アルミボディ モノタロウ 67177419
モノタロウ

チェーンブロック 軽量・強靭アルミボディ

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量
1台
定格荷重(t)
0.5
注文コード
67177419
品番
-
販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

本体にアルミボディを採用しており、軽量、小型で持ち運びに便利です。
耐久性抜群な本体部分は密閉型で内部の部品を保護しており、安定性と耐久性に優れています。
ハンドチェーンホイールは360度の全方向で操作ができ、狭いスペースや吊り上げ時に、角度を変え作業することが可能です。

材質(チェーン)
ロードチェーン:合金鋼
ハンドチェーン:炭素鋼
用途
高所作業や狭い場所での荷物の移動、引き上げに。
質量(kg)
4.9
寸法H(mm)
280
定格荷重(t)
0.5
寸法A(mm)
103
寸法D(mm)
36
材質(本体)
アルミ合金
揚程(m)
2.5
寸法B(mm)
59.5
寸法C(mm)
105.5
寸法K(mm)
23
掛数(本)
1
ハンドチェーン標準長さ(二つ折り)(m)
2.5
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)
4.3×12
ハンドチェーン線経×ピッチ(mm)
3.5×20
ロードチェーン等級
800N/mm2(等級8・等級T)
手動力(N)
213
取扱説明書:(6.0MB)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※使用前に必ず周囲の安全を確認してから使用してください。
※定格荷重以上の荷重を加えないでください。
※吊り上げたものの下には絶対に入らないでください。
※操作および使用する方は、正しい服装と保護具を着用して行ってください。

商品説明動画

【チェーンブロック 軽量・強靭アルミボディ】軽量アルミ製で持ち運び便利なチェーンブロックの360度操作機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする