チェーンブロック 軽量・強靭アルミボディ
本体にアルミボディを採用しており、軽量、小型で持ち運びに便利です。
耐久性抜群な本体部分は密閉型で内部の部品を保護しており、安定性と耐久性に優れています。
ハンドチェーンホイールは360度の全方向で操作ができ、狭いスペースや吊り上げ時に、角度を変え作業することが可能です。
- 材質(チェーン)
- ロードチェーン:合金鋼
ハンドチェーン:炭素鋼
- 用途
- 高所作業や狭い場所での荷物の移動、引き上げに。
- 材質(本体)
- アルミ合金
- 揚程(m)
- 2.5
- 寸法K(mm)
- 23
- 掛数(本)
- 1
- ロードチェーン等級
- 800N/mm2(等級8・等級T)
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(6.0MB)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。※使用前に必ず周囲の安全を確認してから使用してください。
※定格荷重以上の荷重を加えないでください。
※吊り上げたものの下には絶対に入らないでください。
※操作および使用する方は、正しい服装と保護具を着用して行ってください。
商品説明動画
【チェーンブロック 軽量・強靭アルミボディ】軽量アルミ製で持ち運び便利なチェーンブロックの360度操作機能
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
カテゴリ






























