CDG1KBN40-300+300Z-XC10 CG1K-Z/CDG1K-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/ロッド回り止め形 SMC 67238536

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1K-Z/CDG1K-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/ロッド回り止め形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)40ストロークA(mm)300ストロークB(mm)300注文コード67238536品番CDG1KBN40-300+300Z-XC10
参考基準価格(税別)¥33,330販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ねじ A:(-) ロッド先端おねじ、ロッド先端ねじ B:(-) ロッド先端おねじ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなしクッション(N) ラバークッションチューブ内径(Φmm)40リード線(m)-オートスイッチ追記号-ストロークA(mm)300ストロークB(mm)300作動方式複動・両ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする