曜日別特売
CG1RA50-175Z CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 SMC 67240313

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)175形式(A) エアクッション注文コード67240313品番CG1RA50-175Z
参考基準価格(税別)¥20,080販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
作動方式複動リード線(m)-オートスイッチ追記号-ロッド先端金具(-) ブラケットなしストローク(mm)175形式(A) エアクッションチューブ内径(Φmm)50ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする