曜日別特売
CG1RN20-75FZ CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 SMC 67240383

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)75形式(N) ラバークッション注文コード67240383品番CG1RN20-75FZ
参考基準価格(税別)¥6,330販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
作動方式複動リード線(m)-オートスイッチ追記号-ロッド先端金具-ストローク(mm)75形式(N) ラバークッションチューブ内径(Φmm)20ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする