CDG1WBA32-50Z-M9BAZ-XC6 CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド SMC 67240925

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)50クッション(A) エアクッション注文コード67240925品番CDG1WBA32-50Z-M9BAZ-XC6
参考基準価格(税別)¥20,960販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
作動方式複動・両ロッドジャバラ(-) ジャバラなしリード線(m)(Z) 5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)50クッション(A) エアクッションチューブ内径(Φmm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オーダーメイド仕様:(-XC6) 材質ステンレス鋼、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする