曜日別特売
WJ-3G ガイド用スイッチ 3路 神保電器 67270665

ガイド用スイッチ 3路

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67270665品番WJ-3G
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9693-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67270665
2024-06-17
用途: 気密仕様の電気工事
製造業

気密仕様でスイッチを設置する場合に必要
OFF時に緑色に点灯

対象商品 : 67270665
2020-03-14
用途: 自宅照明用のスィッチ交換
その他業種

思い切って全部屋のスィッチを交換、ホタルランプが明るくなり見やすくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする