仕様調光器幅(mm)Φ160材質/仕上【コーン】アルミダイカスト (マットシルバー塗装)質量(kg)0.8色ブラック取付傾斜天井に取付可能(55°まで)タイプベース消費電力(W)24.9角度(°)【グレアカット】28機能非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)92.3皮相電力(VA)【100V】25【200V】28【242V】32光束(Lm)2300クラス2500Lm配光角度(°)55明るさFHT32W×2灯相当出幅(mm)3演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ150適正電圧(V)100-242枠アルミダイカスト・ブラック塗装照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵取付必要高(mm)96取付可能天井厚(mm)5~25