AD52944 100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーン コイズミ(小泉成器) 67278027

100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)Φ100光源色温白色ブラック注文コード67278027品番AD52944
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様調光器幅(mm)Φ110材質/仕上【コーン】アルミダイカスト (マットシルバー塗装)質量(kg)0.7ブラック取付傾斜天井に取付可能(55°まで)タイプベース消費電力(W)24.9角度(°)【グレアカット】28機能非調光ランプLED色温度(K)3500ランプ寿命40000時間光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)84.3皮相電力(VA)【100V】25【200V】28【242V】32光束(Lm)2100クラス2500Lm配光角度(°)50明るさFHT32W×2灯相当出幅(mm)3グリーン購入法適合演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ100適正電圧(V)100-242アルミダイカスト・ブラック塗装照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵取付必要高(mm)97取付可能天井厚(mm)5~25
注意
※断熱施工不可

※配光は傾斜天井対応ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする