仕様調光器:併用不可幅(mm)Φ85質量(kg)0.5色ブラック取付傾斜天井に取付可能(55°まで)タイプベース電圧(V)100-242消費電力(W)7.1明るさ(W)白熱球60相当角度(°)グレアカット:28°機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.9皮相電力(VA)100V/200V/242V:7/10/13塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装光束(Lm)475クラス600lm配光角度(°)50出幅(mm)3演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ75枠アルミダイカスト・ブラック塗装照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵取付必要高(mm)83取付可能天井厚(mm)5~25