曜日別特売
AD53468 100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーン コイズミ(小泉成器) 67278998

100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色温度(K)3500
消費電力(W)7.1
光源色温白色
ブラック
内容量1台注文コード67278998品番AD53468
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
仕様調光器:併用不可幅(mm)Φ85質量(kg)0.5ブラック取付傾斜天井に取付可能(55°まで)タイプベース電圧(V)100-242消費電力(W)7.1明るさ(W)白熱球60相当角度(°)グレアカット:28°機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)3500ランプ寿命40000時間光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)71.1皮相電力(VA)100V/200V/242V:7/10/13塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装光束(Lm)505クラス600lm配光角度(°)50出幅(mm)3演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ75アルミダイカスト・ブラック塗装照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵取付必要高(mm)83取付可能天井厚(mm)5~25
注意
※断熱施工不可

※配光は傾斜天井対応ではありません。

※リニューアルプレート併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする