曜日別特売
58020 ミニミニオービタルサンダー2" ロープロフィール MASTER AIR 67279196

ミニミニオービタルサンダー2" ロープロフィール

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67279196品番58020
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
オービタルサイズ3mmのダブルアクションサンダーです。
オプションの3インチベルクロパッド(MSA-50132)使用で、3インチ研磨材が使用できます。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500付属品本体装着済み:MSA-50122 2inchベルクロ(マジック)ベースパッド×M6オネジ、エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)109質量(g)340エアーホース内径(Φmm)(推奨)4.8以上空気消費量(m3/min)0.26エアー入口1/4オービットダイヤ(mm)3使用エアコンプレッサ(推奨)3相200V 2.2kW以上排気方向後方パッドサイズ(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応使用空気圧(kPa)(推奨)620
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67279196
2018-04-26
用途: 板金塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

2個目ですけど重宝してます!
値段がもう少し安ければ嬉しいです!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする