AE49483Y LED ベースライト ユニット コイズミ(小泉成器) 67279348

LED ベースライト ユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色温度(K)3500
光源色温白色
電圧(V)100-254
消費電力(W)11.1
内容量1本注文コード67279348品番AE49483Y
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-254消費電力(W)11.1明るさ(W)FHF16相当(高出力)本体別売機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLED色温度(K)3500ランプ寿命40000時間光源色温白色皮相電力(VA)100V/200V/254V:11/12/13演色指数(Ra)82LED交換不可入数(本)1
注意
※DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする