コイズミ(小泉成器)
LED ベースライト ユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色温度(K)
3000
3000
4000
5000
光源色
電球色
電球色
白色
昼白色
消費電力(W)
72
72
57
33.2
16.9
11.4
5.7
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
67279461
品番
AE50796
参考基準価格(税別)
¥51,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
適合調光器:別売
材質
セード:ポリカーボネート・乳白色
備考
PWM/DALIはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能 出荷時はPWM側に設定しています
電圧(V)
100-242
消費電力(W)
72
明るさ(W)
FHP45×4灯相当
機能
調光・調色:DALI/PWM調光
ランプ
LED
色温度(K)
3000
ランプ寿命
40000時間
光源色
電球色
皮相電力(VA)
100V/200V/242V:74/74/74
演色指数(Ra)
80
LED交換
不可