曜日別特売
AE50799 LED ベースライト ユニット コイズミ(小泉成器) 67279479

LED ベースライト ユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色温度(K)5000
光源色昼白色
消費電力(W)72
内容量1台注文コード67279479品番AE50799
参考基準価格(税別)¥51,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色備考PWM/DALIはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能 出荷時はPWM側に設定しています電圧(V)100-242消費電力(W)72明るさ(W)FHP45×4灯相当機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色皮相電力(VA)100V/200V/242V:74/74/74演色指数(Ra)80LED交換不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする