付属品落下防止ワイヤー付(約600mm)仕様耐震クラス:S2、調光器併用:不可幅(mm)354質量(kg)4.1取付直付・壁付高さ(mm)269電圧(V)100-242消費電力(W)63明るさ(W)HID150相当本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装首振角度(°)90機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000使用可能温度範囲ー10~40度材質(カバー)前面:強化ガラス・透明ランプ寿命60000時間(光束維持率85%)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)167.6皮相電力(VA)100V/200V/242V:66/66/68光束(Lm)10560本体長さ(mm)296アーム鋼板・サテンブラック塗装グリーン購入法適合演色指数(Ra)82LED交換不可