コイズミ(小泉成器)
タイマー中継器 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67280529
品番
WE54464
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
付属品
ACアダプタ(電源コード長1.8m)
幅(mm)
46×111
質量(kg)
0.1
色
黒色
高さ(mm)
8
入数(個)
1
注意
※従来のSALIOTシリーズにもご使用いただけます。