付属品落下防止ワイヤー付仕様調光器併用:不可幅(mm)94質量(kg)1.9色白色高さ(mm)141タイププラグ電圧(V)100消費電力(W)31明るさ(W)HID50相当本体アルミダイカスト・白色塗装首振角度(°)90機能調光・調色:調光(SALIOT無線制御)ランプLED色温度(K)3500ランプ寿命40000時間光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)76.4皮相電力(VA)31光束(Lm)2370回転角度(°)360演色指数(Ra)92照射面近接限度(cm)50LED交換不可調光範囲約1~100%可動範囲(°)配光:15~27