A1100-BY アルミTIG溶加棒(A1100) 日本ウェルディングロッド 67280876

アルミTIG溶加棒(A1100)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
棒径(Φmm)1.6
内容量1箱(5kg)注文コード67280876品番A1100-BY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途純Al用棒径(Φmm)1.6長さ(mm)1000(端面)赤JIS規格Z3232 A1100-BYAWS規格A5.10 R1100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする