- クワ型端子 キャップ付 モノタロウ 67281332

- クワ型端子 キャップ付 モノタロウ 67281332
- クワ型端子 キャップ付 モノタロウ 67281332
モノタロウ

クワ型端子 キャップ付

(64件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1パック(3セット)
内容量1パック(3セット)注文コード67281332品番-
在庫数量:残り19点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)アウトレット
¥149119
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

キャップつきですので、かしめ部を覆う事が出来ます

用途ボデーアースや、バッテリー電源取り出し等に。適合ケーブルAV(S)0.50~2.00sq材質端子/黄銅、スリーブ/塩化ビニール穴径(Φmm)10使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
注意
※用途以外のご使用はおやめ下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:64
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 車の電装配線に
サービス業

車の電装配線用に購入しまた。プライベートで使用するのに適度な数量で、問題ない品質なのでおすすめします。

対象商品 : 67281305
2025-08-19
用途: バイクの配線

この製品はふつうに使えます。コスパに優れています。
いつもモノタロウオリジナルを信用しています。また買うことがあるでしょう。

2025-08-17
用途: 自動車電装品の取付時

今回ストック用に購入。いつも安価で助かっています。クオリティも申し分ないです。

2025-06-05
用途: 車内電源の分岐取り出し
サービス業

車内電源増設時に使用  カシメでは不安であり、ハンダ揚げで使用  良い商品

2025-08-26
用途: バイクの整備に使用
その他業種

バイクのホーンリレーを取り付けるために購入しました。
使い勝手は良いのですが、もう少し厚みが有れば安心できるかな。

対象商品 : 67281305
2025-10-31
用途: 二輪車の配線作製
自動車・二輪車・自転車関連業

他のブランドと比較しても、何の問題もなく使用することができました。

2025-06-13
用途: 車のアース端子用

価格安いし端子として特に問題ないです。良いと思いますがちょっと板厚が薄めです

対象商品 : 67281314
2025-10-09
用途: 車の電装品取り付け

品質に問題はなく非常にコスパの良い商品で、大変満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする