曜日別特売
- ターミナル端子 クワ型 モノタロウ 67281348

 

- ターミナル端子 クワ型 モノタロウ 67281348
- ターミナル端子 クワ型 モノタロウ 67281348
- ターミナル端子 クワ型 モノタロウ 67281348
- ターミナル端子 クワ型 モノタロウ 67281348
- ターミナル端子 クワ型 モノタロウ 67281348
モノタロウ

ターミナル端子 クワ型

(71件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
穴径(Φmm)6
内容量1パック(50個)注文コード67281348品番-
販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

アースを取るのに大変便利!

用途電装配線作業時に。適合電線0.5~2.0sq長さ(mm)21.4幅(mm)12.3厚さ(mm)0.4開口部(mm)5.5材質黄銅穴径(Φmm)6使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
注意
※用途以外のご使用はお止め下さい

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:71
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-29
用途: 自動車販売整備
カースタイルキング自動車・二輪車・自転車関連業

中古車のナビ、オーディオ取り付けの際の使用です。低価格で商品も良い。

2025-12-16
用途: ナビ、ドラレコ等取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

主にナビ、ドラレコ、ETCの取付に使用していますがコスパもよく何ら問題はございません。

2025-10-18
用途: 車のメンテナンス

自動車配線修理に使用しました。最近の車両は配線が細くて切れやすいので、アースなどの加工に使用できます。

2025-09-12
用途: カー用品各種取付け時に使用。
農・林・水産業

薄くて使いやすいが薄すぎる!大電流系(サブウーファーや電動ファン等々)に使用すると熱くなります。かといって日立オートは厚過ぎて使いづらいし・・・。
もう少し厚みがあればな~!

2025-09-24
用途: 車のアース

車の電気製品のアース用に使用しています
厚みもありしっかりとしています

2025-08-02
用途: 配線修理時

大容量でコスパ最高です。品物もしっかりしています。使用頻度高い方にはおすすめです

対象商品 : 67281348
2025-08-01
用途: 車バイクのアースとり
自動車・二輪車・自転車関連業

素材薄いですが切れるようなことはないので安心してつかってます。保護カバーないけど自動車の純正にもないし問題ありません。

2025-04-15
用途: アース用に
自動車・二輪車・自転車関連業

比較的柔らかいのでエーモンの電工ペンチでも力は必要ですがカシメられます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
サイズを教えて下さい。
回答:
■注文コード67281348
長さ:約21.4mm
幅:約12.3mm
開口部幅:約5.5mm

■注文コード67281357
長さ:約26.5mm
幅:約15.2mm
開口部幅:約:6.2mm
2021-02-18

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする