仕様適合調光器:別売幅(mm)Φ160質量(kg)1.4色ホワイトN93備考マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付種類ベース 深型明るさ(W)HID150相当角度(°)グレアカット:25°ランプLED色温度(K)3000ランプ寿命40000時間光源色電球色塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ150パネルガラス・透明消し枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)184照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売照度角40°取付可能天井厚(mm)1~25